咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PU 螺旋软管 带有安全快速接头 D 8×12 mm 6 m
商品编号
080240 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PU 螺旋软管 带有安全快速接头 D 8×12 mm 6 m
商品编号:080240 6
快速连接器连接:1/4
插套连接:1/4
颜色:蓝色
材料:PU 螺旋软管
最大工作压力:10.0
可用的软管长度:6.0
软管外径:12.0
软管内径:8.0
产品类别:软管
最大爆裂压力:35

更多参数>>

供货范围
包括安全钢制快速联轴器,编号 080285,和钢制螺纹接套,编号 080290。

技术说明
PU 螺旋软管,1/4 英寸,带钢制安全连接器 eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m ISO B。

技术说明
非常轻便、灵活且耐磨损的 PU 螺旋软管,具备理想的弹簧复位力。耐高温,适用于 - 20/ + 60 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加