咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PU 布基软管,蓝色 软管内径(公称直径) 13 mm
商品编号
080221 13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PU 布基软管,蓝色 软管内径(公称直径) 13 mm
商品编号:080221 13
颜色:蓝色
食品许可(VO/2011):否
材料:PU 编织软管
最大工作压力:16.0
软管外径:18.0
软管内径(公称直径):13.0
软管长度:25.0
产品名称属性:长度 25 m
产品类别:软管

更多参数>>

技术说明
极为轻便,灵活且耐磨的 PU 软管。特别能够耐抗油、溶剂和非水性溶液。工作压力 16 bar。
带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加