咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带钢制安全连接器 eSafe 的 Multi-Link 系统 分配接头数量 2
商品编号
080211 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带钢制安全连接器 eSafe 的 Multi-Link 系统 分配接头数量 2
商品编号:080211 2
接口内螺纹:1/2
分配接头数量:2
产品类别:连接器

更多参数>>

技术说明
Multi-Link 系统不仅实现了理想的压缩空气分配,而且还在最小的空间内保证了灵活性。该系统既适用于新建项目的压缩空气分配,同时也适合在现有工位上实现压缩空气的扩容。装配和安装时间将会被最大程度的缩短。接头可以进行 180° 的旋转。

技术说明
带钢制安全连接器 2 ISO B 的 Multi-Link 系统 eSafe。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加