咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
检漏仪 型号 LS250
检漏仪 型号 LS250
商品编号
080198 LS250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:检漏仪 型号 LS250
商品编号:080198 LS250
蓄电池可更换:否
长度:263
工作频率:40 (+/- 2)
产品类别:检漏仪
所含充电电池数量:1
连接形状:3.5 mm TRS 端子|电源适配器插座
显示器类型:3.5 寸 TFT 触摸屏,透射式
污染程度:2
包括蓄电池在内的重量:0.55
应用:内部区域
接口:USB 接口
激光等级:2 类

更多参数>>

优点
  • 简单快速测量,即使在几米之外。
  • 可在运行期间执行测量,而不会影响运行。
  • 通过大幅节省成本缩短设备的资金回收期。
  • 由于声频在超声波范围内工作,因此不会受到较大背景噪音的干扰。

应用
压缩空气、气体、蒸汽和真空系统的泄漏检测。

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

提示
不适用于氦气。

供货范围
  • 带超声波探头的检漏仪。
  • 带定向头的定向管。
  • 收音喇叭。
  • 符合人体工学的隔音耳机。
  • 电源适配器/充电器。
  • 运输箱。

技术说明
使用 LS 250 检漏仪可从几米远的地方定位微小泄漏。其将人耳听不到的超声波转换为可听频率,可借助显示器从视觉上以及借助随附的隔音耳机从声音上识别该频率。LS 250 采用精细的传感器技术,有效提升泄漏检测能力。集成式激光指示器用于目标定向,以便精确定位泄漏。通过使用特殊设计的收音喇叭,实现更好地集中声波。该喇叭起到定向麦克风的作用,可抑制干扰性的背景噪音;即使在难以触及的区域,也可以方便地精确定位泄漏。此外,LS 250 还配有大型触摸显示器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加