咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管卷盘 铸铝外壳 型号 20
商品编号
080074 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软管卷盘 铸铝外壳 型号 20
商品编号:080074 20
自动收卷装置 SCS:否
外壳高度:375.0
外壳材料:铝合金
软管材料:聚氯乙烯
最大工作压力:20.0
可用的软管长度:20.0
接口输入端:3/8
接口输出端:3/8
外壳 深度:155.0
外壳 宽度:380.0
产品类别:软管卷盘

更多参数>>

应用
适用于空气。
通过降低作业时承受的拉力负荷提高人机工程符合度,同时使软管贴地以确保整洁度并避免事故和人身伤害风险。

技术说明
软管卷盘带有内置的长寿命钢质弹簧驱动自动拉出和重绕机构,该机构带有多个制动位置。
开放式软管卷盘带有铝质外壳,镀锌,带有可摆动支架和坚固的尼龙强化 PVC 软管。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加