商品详情
- 商品名称:布基软管 透明,PVC 软管内径 9 mm
- 商品编号:080042 9
- 颜色:透明
- 食品许可(VO/2011):是
- 材料:PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
- 最大工作压力:15.0
- 软管外径:15.0
- 软管内径:9.0
- 软管长度:50.0
- 使用温度_范围起始:-15.0
- 使用温度_范围结束:60.0
- 产品名称属性:长度 50 m
- 产品类别:软管
更多参数>>
技术说明
带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
TCN-AL 柔性软管具有抗压性且使用寿命长。化学耐抗性出色。工作压力 15 bar。通过食品行业认可(VO/2011− 类别 A/B/C)。