咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基软管 蓝色,软质,PVC 软管内径 13 mm
商品编号
080036 13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:布基软管 蓝色,软质,PVC 软管内径 13 mm
商品编号:080036 13
颜色:蓝色
食品许可(VO/2011):否
材料:PVC 软管,三层,带聚酯纤维增强材料
最大工作压力:15.0
软管外径:20.0
软管内径:13.0
软管长度:50.0
使用温度_范围起始:-15.0
使用温度_范围结束:60.0
产品名称属性:长度 50 m
产品类别:软管

更多参数>>

技术说明
带有聚酯纤维加强层的软管。温度范围 -15 °C 至 60 °C。
Super Nobelair Soft,特别柔软灵活,归功于 Full Soft 技术,包括在低温条件下。适合室内及室外使用。工作压力 15 bar。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加