咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式压力表 显示范围 0-10 bar
商品编号
080031 0-10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数字式压力表 显示范围 0-10 bar
商品编号:080031 0-10
连接螺纹:1/4 AG
所含电池数量:1.0
宽度:30.0
供电:电池驱动
高度:36.8
长度:30.0
压力表显示范围_范围起始:0.0
压力表显示范围_范围结束:10.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
产品类别:液压压力计

更多参数>>

提示
合适的钮扣电池参见编号 081560 CR2032。

供货范围
配套提供钮扣电池 CR2032。

技术说明
带背景照明的数字式压力表安装在稳固的塑料外壳中,用于监控和测量干燥、不含油的压缩空气和无毒、无腐蚀性气体的压力。
3 位 7 段式液晶显示器带有背景照明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加