咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
油雾器连接头 1/4 1/4 inch 内螺纹直径 G1/4 inch
油雾器连接头 1/4 1/4 inch 内螺纹直径 G1/4 inch
商品编号
080021 G1/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:油雾器连接头 1/4 1/4 inch 内螺纹直径 G1/4 inch
商品编号:080021 G1/4
内螺纹直径:1/4
最大工作压力:10
产品类别:油壶

更多参数>>

应用
适用于采用低压(至 6 bar)气态以及部分液态介质的设备,例如机械制造领域或者控制和调节技术领域的压缩空气和液压设备。与 CEJN、RECTUS 和 JWL 的产品相互兼容。
雾化注油器,能够保证可靠的压缩空气供给,同时确保气动工具良好的润滑,包括在管路系统很长的情况下。

提示
用于安装至具有间歇性工作节奏的冲击式气动工具(钉枪、订书机、螺丝起子)。
不适用于持续性需要压缩空气的工具(研磨和抛光机)。

技术说明
加装式油雾器,用于气动工具,接头 G1/4 英寸,长度 60 毫米。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加