咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
维护保养单元 2 件套,已安装 内螺纹直径 3/8 inch
商品编号
080015 3/8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:维护保养单元 2 件套,已安装 内螺纹直径 3/8 inch
商品编号:080015 3/8
内螺纹直径:3/8
高度(H):196
2 部分组成的维护保养单元的总长度(L):93
产品类别:维护保养单元

更多参数>>

优点
维护保养单元可以根据具体需要进行调整,例如:配套多个压力调节器,不配套油雾器(针对无需机油的工具)等。

应用
配套用于压力最高 16 bar 的设备。与 CEJN、RECTUS 和 JWL 的产品相互兼容。

技术说明
模块式构造组套(“multifix”系统)中的维护单元包括压力调节器、油雾器和过滤器。调节范围 0.5 − 10 bar,工作压力最大 16 bar,工作温度最高 60 °C。
安装 2 件式维护单元,带有减压阀、雾化注油器和过滤器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加