咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动凿锤 型号 P2531-H
商品编号
079730 P2531-H
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动凿锤 型号 P2531-H
商品编号:079730 P2531-H
连接螺纹:BSP
工作噪音:100.0
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):10.0
供电:压缩空气驱动
重量:1.5
制造商名称:P2531-H
长度:193
按照 EN 标准的最大振动:11.5
最大空气消耗:402.0
冲击频率:50.0
工具装夹尺寸:10.2

更多参数>>

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
轻便的凿锤,用于凿刻,铆合以及切断加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加