咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动雕刻笔 型号 P2505
商品编号
079710 P2505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动雕刻笔 型号 P2505
商品编号:079710 P2505
直径-浮点Ⅰ-mm:19.0
连接螺纹:BSP
工作噪音:72.0
压缩空气接头:1/8
供电:压缩空气驱动
重量:0.12
制造商名称:P2505
长度:148
含连接软管的供货范围:否
按照 EN 标准的最大振动:5.6
最大空气消耗:36.0
冲击频率:190.0

更多参数>>

提示
备用雕刻针套件参见编号 079719。

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

供货范围
包括需要的管口。

供货范围
配套提供 1.8 m PVC 软管,内 ⌀ 3.2 mm。
包括需要的管口。

技术说明
铅笔大小的雕刻笔配有强劲的雕刻刀头,用于标记工具、雕刻、以及精细的清洁作业。可以方便地进行更换的硬质合金顶尖。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加