咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动偏心砂磨机 型号 R036CC2HL
商品编号
079657 R036CC2HL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动偏心砂磨机 型号 R036CC2HL
商品编号:079657 R036CC2HL
工作噪音:82
供电:压缩空气驱动
重量:0.8
行程:2.5
最高转速:13000
按照 EN 标准的最大振动:3.9
最大空气消耗:498
磨垫直径:150
抽排方式:外部
产品类别:偏心磨机

更多参数>>

提示
砂碟,见编号 567775 或 567901。

技术说明
外部吸尘的高效偏心磨机。带有 2.5 mm 行程。

技术说明
性能强劲的偏心磨机,采用 Urethan 尼龙搭扣磨垫。使用方便舒适,归功于重量轻的 Composite 壳体以及符合人体工学的握面。坚固耐用、运行平稳且振动小的气动驱动装置,配有钢制气缸,噪音低。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加