咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动砂带机 型号 G2410
商品编号
079571 G2410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动砂带机 型号 G2410
商品编号:079571 G2410
输出功率:275
连接螺纹:BSP
工作噪音:89.0
带宽:13
带长:305
压缩空气接头:1/4
供电:压缩空气驱动
重量:0.9
制造商名称:G2410
最高转速:25000
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5
最大空气消耗:660

更多参数>>

应用
用于研磨,去毛刺,叠化,表面加工和抛光,更是对于难以触及的位置的表面加工的理想之选。

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
AtlasCopco 砂带磨光机,适用于狭窄空间内的作业。握柄和砂带导向之间的角度可以进行调整,从而可以提高操控性。砂带规格尺寸 13×305 mm(参见编号 558205、558423)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加