咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动砂带机 型号 3260D12
商品编号
079570 3260D12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动砂带机 型号 3260D12
商品编号:079570 3260D12
输出功率:300
连接螺纹:NPT
工作噪音:81.5
带宽:13
带长:305
压缩空气接头:1/4
供电:压缩空气驱动
重量:0.77
制造商名称:3260D12
最高转速:26000
按照 EN 标准的最大振动:< 2,5
最大空气消耗:1020

更多参数>>

供货范围
1 个触点臂,砂带 13×305 mm。

技术说明
砂带尺寸 13×305 mm

技术说明
坚固耐用的砂带研磨机,适合专业应用。
  • 360°旋转磨头
  • 轻松切换磨料和触点臂
  • 简洁而坚固耐用的设计

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加