咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机,夹钳 ? 6 mm 长型 型号 7410
商品编号
079457 7410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机,夹钳 ? 6 mm 长型 型号 7410
商品编号:079457 7410
输出功率:250
连接螺纹:NPT
工作噪音:76.0
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):10
供电:压缩空气驱动
重量:0.65
长度:275
最高转速:27000
按照 EN 标准的最大振动:4.9
最大空气消耗:78
夹头直径:6

更多参数>>

供货范围
配套提供各 1 个 1/4 英寸和 6 mm 弹簧夹套。

技术说明
迷你型棒式磨机,具有较高怠速转速,可实现安静、高效磨削。内置转速控制器,可实现准确的性能和控制。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加