咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机,夹钳直径 6 mm 型号 3550-180
商品编号
079453 3550-180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机,夹钳直径 6 mm 型号 3550-180
商品编号:079453 3550-180
输出功率:1050
连接螺纹:NPT
工作噪音:81.0
压缩空气接头:1/4
供电:压缩空气驱动
重量:1.2
制造商名称:3550-180
长度:248
最高转速:18000
按照 EN 标准的最大振动:<2.5
最大空气消耗:1560
产品类别:直向砂光机

更多参数>>

技术说明
气动直磨机,输出功率 1050 W,最大转速为 18000 rpm。
弹簧夹头 ⌀ 6 mm。

技术说明
短型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加