咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机,夹钳 ? 6 mm 型号 G2422
商品编号
079452 G2422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机,夹钳 ? 6 mm 型号 G2422
商品编号:079452 G2422
输出功率:350
连接螺纹:BSP
工作噪音:77.0
压缩空气接头:1/4
供电:压缩空气驱动
重量:0.7
制造商名称:G2422-1
长度:277
最高转速:20000
按照 EN 标准的最大振动:3.4
最大空气消耗:618
产品类别:直向砂光机

更多参数>>

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
长型规格,配套细长主轴,非常适用于孔内作业,最高转速 20000 转/分钟。

技术说明
气动直磨机。坚固耐用,运行稳定。安全开关防止意外启动。
弹簧夹头 ⌀ 6 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加