咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机 G2414,弹簧夹头 ? 6 mm 短型 型号 S085
商品编号
079447 S085
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机 G2414,弹簧夹头 ? 6 mm 短型 型号 S085
商品编号:079447 S085
输出功率:500
连接螺纹:BSP
工作噪音:70.0
压缩空气接头:3/8
推荐的软管尺寸(内径):13
供电:压缩空气驱动
重量:0.78
制造商名称:G2414 S085
最高转速:8500
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5
最大空气消耗:252
产品类别:直向砂光机

更多参数>>

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):
备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
强大且坚固的直磨机运转平稳。安全开关防止意外启动。理想的转速范围为 8500 至 25000 rpm。
短小的造型,长度为 215 mm。
弹簧夹头 ⌀ 6mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加