咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机 型号 S25
商品编号
079442 S25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机 型号 S25
商品编号:079442 S25
输出功率:190
连接螺纹:BSP
工作噪音:68.0
压缩空气接头:1/4
重量:0.46
长度:164
最高转速:25000
按照 EN 标准的最大振动:3.14
最大空气消耗:450
夹头直径:6
产品类别:直磨机

更多参数>>

技术说明
ATA 压缩空气直磨机,带 6mm 弹簧夹套。

技术说明
符合人体工程学的直磨机,适用于单手操作的轻负荷到中等负荷应用。
  • 推拉式杠杆,可持续工作。
  • 出色的重量/性能比。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加