咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机 型号 SPM60R
商品编号
079440 SPM60R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机 型号 SPM60R
商品编号:079440 SPM60R
输出功率:85
连接螺纹:BSP
工作噪音:68.0
压缩空气接头:1/4
供电:压缩空气驱动
重量:0.17
长度:140
最高转速:60000
按照 EN 标准的最大振动:< 2,5
最大空气消耗:230
夹头直径:3
产品类别:直向砂光机

更多参数>>

技术说明
ATA − 压缩空气直磨机,带 3 mm 夹头,用于精细的铣削、磨削和雕刻作业。内置预过滤器。

技术说明
85W 直磨机,操作舒适度高,最高转速为 60000 rpm。
  • 纤薄设计,适用于狭小空间作业。
  • 可拆卸式夹头防护罩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加