咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气涡轮打磨机 型号 CP3T30
商品编号
079313 CP3T30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压缩空气涡轮打磨机 型号 CP3T30
商品编号:079313 CP3T30
USP1:带 BSP 连接螺纹
输出功率:2300
连接螺纹:M14
工作噪音:78
压缩空气接头:3/8
推荐的软管尺寸(内径):13.0
供电:压缩空气驱动
重量:2.2
制造商名称:CP3T30-120AA5V
最高转速:12000
按照 EN 标准的最大振动:2.6
最大空气消耗:2010

更多参数>>

备件
精选的维护组套(服务工具箱):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
适用于重型应用的气动涡轮磨床,即使在高负载下也能保持速度。涡轮发动机确保了超高的功率重量比,无需润滑。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加