咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动枪式角磨机 型号 G2302
商品编号
079311 G2302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动枪式角磨机 型号 G2302
商品编号:079311 G2302
USP1:手枪形
USP2:最大 75 mm 砂轮直径,带 BSP 连接螺纹,1/4 英寸压缩空气接口
输出功率:175
连接螺纹:BSP
工作噪音:81
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):10.0
供电:压缩空气驱动
重量:0.6
制造商名称:G2302
最高转速:17000
按照 EN 标准的最大振动:< 2.5

更多参数>>

提示
3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm 小型打磨系统请从编号 554005 开始查看。

备件
精选的维护组套(服务工具箱):可根据需要提供用于大部分 Atlas Copco 气动工具的可替换部件,用于预防性的保养和维护。

技术说明
小型枪形角磨机,配有两块 Roloc® 小型磨盘,⌀ 50/75 mm。可以通过气动按钮,对转速进行精密调节。橡胶套膜握柄,操作十分舒适。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加