咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角磨机 型号 G2408-115
商品编号
079312 G2408-115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动角磨机 型号 G2408-115
商品编号:079312 G2408-115
USP1:带 BSP 连接螺纹
输出功率:350
连接螺纹:BSP
工作噪音:81
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):10.0
供电:压缩空气驱动
重量:0.9
制造商名称:G2408-115
最高转速:12000
按照 EN 标准的最大振动:8,1
最大空气消耗:786

更多参数>>

备件
精选的维护组套(服务工具箱):可根据需要提供用于大部分 Atlas Copco 气动工具的可替换部件,用于预防性的保养和维护。

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
性能强劲的角磨机,即使是在承受负荷的情况下转速也几乎不会下降。安全启动器可以防止机器被擅自启动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加