咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平衡器 最大牵引重量 14 kg
商品编号
079298 14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平衡器 最大牵引重量 14 kg
商品编号:079298 14
重量:4.0
拉绳长度:2.5
承载能力_范围起始:10.0
承载能力_范围结束:14.0
最大牵引负荷:14.0
产品类别:回缩弹簧/平衡器

更多参数>>

技术说明
坚固的铝合金壳体,不锈钢材质的钢缆。
平衡器能够在使用电动工具和重型设备开展作业的过程中,提高操作舒适性和操作安全性。
  • 作业装置处于“失重”状态。
  • 工位整洁。
  • 作业装置与工具随手可取。
  • 通过悬挂装置和馈线确保工位安全。
  • 作业工具处于操作者视野和拾取范围内。
  • 通过配重可在整个钢索抽拉长度内调整平衡性。

技术说明
配有钢缆锁停机构 − 可以在需要的高度上实现悬停。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加