咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击螺丝起子 ATEX 型号 6748EX
商品编号
079220 6748EX
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动冲击螺丝起子 ATEX 型号 6748EX
商品编号:079220 6748EX
切断离合器:否
长度:200
工具装夹驱动型式:四方形
工具装夹尺寸:1/2
右旋 / 左旋双模式:否
最大螺栓直径(8.8-12.9):M20
最大空气消耗:852.0
按照 EN 标准的最大振动:8.7
最高转速:8400
制造商名称:6748EX
连接螺纹:NPT
重量:2.4

更多参数>>

技术说明
获得 ATEX 认证的冲击螺丝起子,可以在具有爆炸隐患的区域保证理想的安全性。性能强劲且使用寿命长的双锤冲击机构,油浴润滑式轴承。针对驱动方向和功率,实现了方便的单手操控。平衡性良好的握柄,确保了方便且符合人体工程学的操作;带有挂钩,可以安装到弹簧平衡器上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加