咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击螺丝起子 型号 0611
商品编号
079204 0611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动冲击螺丝起子 型号 0611
商品编号:079204 0611
切断离合器:否
长度:360
工具装夹驱动型式:□
工具装夹尺寸:1
右旋 / 左旋双模式:否
最大螺栓直径(8.8-12.9):M36
最大空气消耗:1920.0
按照 EN 标准的最大振动:18.0
最高转速:3500
制造商名称:0611
连接螺纹:NPT
重量:10.4

更多参数>>

技术说明
冲击式螺丝起子,适合最严酷的应用条件,同时可以确保最大的扭矩。特别坚固的双爪冲击机构(Twin Lobe),即使是高强度应用也可以保证理想的使用寿命。拧装开始时采用慢速,然后会随着每次的冲击提速。适用于各类拧装作业。简单的 3 段式结构,最大可能地减小了维护保养开销。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加