咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气冲击螺丝刀 短型 型号 9012M-1
商品编号
079191 9012M-1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压缩空气冲击螺丝刀 短型 型号 9012M-1
商品编号:079191 9012M-1
切断离合器:否
按照 EN 标准的最大振动:13.49
工具装夹驱动型式:四方
工具装夹尺寸:1/2
右旋 / 左旋双模式:否
最大扭矩-N·m-整型:678
最大螺栓直径(8.8-12.9):M20
最大空气消耗:127.4
最高转速:8800
连接螺纹:NPT
长度:80
重量:1.27

更多参数>>

技术说明
超紧凑型冲击螺丝刀,带巨型撞锤,单手反转和三级顺时针旋转。1200 Nm 最大释放扭矩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加