咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动扭力螺丝起子 型号 S2355-CE
商品编号
079163 S2355-CE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动扭力螺丝起子 型号 S2355-CE
商品编号:079163 S2355-CE
连接螺纹:NPT
工作噪音:89
型式:直柄
批头座:F 6.3
扭矩范围-文本:1.5 ? 5.5
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):10.0
供电:压缩空气驱动
重量:0.8
制造商名称:S2355
长度:207
最高转速:1700

更多参数>>

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

技术说明
所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
  • 带滑动离合器。
  • 扭矩可调。
  • 可在右旋 / 左旋模式之间切换。

S23 PRO 手枪式螺丝刀具有经典的滑动离合器,一旦达到所需扭矩,就会立即做出响应。S23 型号适用于在旋入过程中扭矩可能会暂时增加的软连接、拧紧金属板螺钉、木螺钉以及自攻螺钉。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加