咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动棘轮螺丝起子 型号 9427
商品编号
079122 9427
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动棘轮螺丝起子 型号 9427
商品编号:079122 9427
切断离合器:否
长度:130
最大螺栓直径(8.8?12.9):M8
工具装夹尺寸:3/8
右旋 / 左旋双模式:否
最大空气消耗:336
按照 EN 标准的最大振动:5
最高转速:270
制造商名称:9427
连接螺纹:BSP
重量:0.5
供电:压缩空气驱动

更多参数>>

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

技术说明
迷你型压缩空气棘轮螺丝刀,结构长度 130 mm。快速更换按钮,用于更换套筒扳手套筒。
所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加