咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动钻机 型号 D2121Q
商品编号
079051 D2121Q
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动钻机 型号 D2121Q
商品编号:079051 D2121Q
输出功率:350
最高转速_范围起始:0.0
快装夹头,装夹范围_范围结束:13.0
快装夹头,装夹范围_范围起始:1.5
右旋 / 左旋双模式:否
最大空气消耗:600
按照 EN 标准的最大振动:2.5
最高转速_范围结束:750.0
长度:248
切断离合器:否
制造商名称:D2121Q
重量:1.4

更多参数>>

备件
精选的维护保养套装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。

供货范围
附加支撑手柄。

供货范围
包括快换钻夹头。

技术说明
所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
性能强劲且运行特别稳定的枪钻,在钢件中的钻孔深度可达 13 mm。通过握柄实现排风,可以避免钻屑被扬起。配有快装钻夹头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加