咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
控制单元 RCK STG 10/800 型号 STG10/800
商品编号
078146 STG10/800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:控制单元 RCK STG 10/800 型号 STG10/800
商品编号:078146 STG10/800
接通/关闭开关:否
重量:3.3
消耗功率:1560

更多参数>>

优点
  • 凭借恒定速度,可将生产率提高最多 50%。
  • 符合人体工学的舒适作业,快速获得出色效果。
  • 可通过电源供电或使用蓄电池进行移动操作,适合各种工业应用。

技术说明
配备无级转速调节的 RCK 驱动系统是一种创新解决方案,兼具高生产效率与显著的人体工学优势。相比传统驱动,该系统产生的噪音和振动更少。通过搭配移动控制单元和各种手持设备,系统格外轻便、舒适与灵活,方便用户使用。此外,手持设备实现在几乎所有行业中使用各种工具。该系统专为恒定转速连续使用而设计,除电源供电外,还可搭配高性能蓄电池。
可精确控制各种手持设备的控制单元。最高转速达到 80,000 RPM,并在运行中保持稳定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加