咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式组合锤 型号 BBH18BL2-5
商品编号
075535 BBH18BL2-5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式组合锤 型号 BBH18BL2-5
商品编号:075535 BBH18BL2-5
蓄电池种类:锂离子
最高转速 1 档_范围起始:0.0
所含充电电池数量:2
最高冲击次数_范围结束:0.0
最高冲击次数_范围起始:5000.0
最大麻花钻孔直径,针对混凝土:26
最大麻花钻孔直径,针对木材:30
最大麻花钻孔直径,针对钢件:13
最高转速 1 档_范围结束:1500.0
工具装夹型式:SDS Plus
蓄电池容量:5.0
包装:运输箱

更多参数>>

供货范围
配套提供 2 块 18V / 5.0Ah 锂离子蓄电池、充电器和运输箱。

技术说明
  • 无刷型 18V 充电式组合锤采用坚固金属齿轮箱壳体以及 SDS-plus 刀柄。
  • 安全连接器。
  • 冲击停止功能用于在木材和金属上钻孔。
  • 旋转停止功能用于简单的凿进作业。
  • 手柄配备防振动系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加