咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击扳手 型号 BSS18HTF12
商品编号
074016 BSS18HTF12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击扳手 型号 BSS18HTF12
商品编号:074016 BSS18HTF12
USP1:18V
USP2:最大螺栓直径 M16,1/2 英寸外四方刀具刀柄
蓄电池种类:锂离子
蓄电池电压:18.0
重量:3.05
制造商名称:BSS 18HTF12BL-0
最大扭矩-N·m-整型:1220
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:AEG AS 型 18 V
冲击频率_范围起始:0.0
冲击频率_范围结束:1900.0
典型应用:重型
工具装夹尺寸:1/2

更多参数>>

提示
合适的蓄电池和充电器参见 073841 – 073848

供货范围
不提供充电电池和充电器,盒装。

技术说明
强劲的 18 V 充电式冲击螺丝刀,带 1/2 英寸方头刀柄。
  • 工作区 LED 照明系统。
  • 手柄配备软握覆面。
  • 皮带钩。

技术说明
  • 4 档扭矩调节,包括 AutoStop,确保可靠拧紧和松开车轮螺母。
  • 无刷电机。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加