咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 HOLESAW
用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 HOLESAW
商品编号
070208 HOLESAW
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 HOLESAW
商品编号:070208 HOLESAW
产品类别:螺丝刀头

更多参数>>

供货范围
1 个开孔锯转接头 QuickIN,包括定心钻头。

技术说明
用于在金属中钻制大孔。与所有带 QuickIN PLUS 支座的 FEIN 硬质合金键孔锯和空芯钻相配。完美适用于最大直径 40 mm。供货范围包含定心钻,无键孔锯。与所有带 QuickIN / QuickIN MAX 接口的 FEIN 蓄电池螺丝起子相互兼容。

技术说明
QuickIN 配件用于扩展所有带 QuickIN 接口的 FEIN 蓄电池螺丝起子,适合螺栓和攻丝应用领域。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加