咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 CHUCK120
用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 CHUCK120
商品编号
070208 CHUCK120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 CHUCK120
商品编号:070208 CHUCK120
产品类别:螺丝刀头

更多参数>>

供货范围
1 个全金属钻夹头 QuickIN。

技术说明
QuickIN 配件用于扩展所有带 QuickIN 接口的 FEIN 蓄电池螺丝起子,适合螺栓和攻丝应用领域。

技术说明
全金属钻头购自 Hause Röhm,带有硬金属夹爪和高夹持力。螺丝起子批头可保留在驱动轴中,钻套移到批头上。最大扭矩为 120 Nm。与所有带 QuickIN / QuickIN MAX 接口的 FEIN 蓄电池螺丝起子相互兼容。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加