咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 64203026
用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 64203026
商品编号
070208 64203026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于手动螺丝起子的附件 Quick-In 型号 64203026
商品编号:070208 64203026
配件类型:偏心轮
产品类别:螺丝刀头

更多参数>>

技术说明
QuickIN 配件用于扩展所有带 QuickIN 接口的 FEIN 蓄电池螺丝起子,适合螺栓和攻丝应用领域。

技术说明
QuickIN 偏心附件,用于边缘钻孔和拧紧,以获得出色的工作结果。FEIN QuickIN 接口提供 12 个安全位置。
螺钉 8×300 mm;长度 99.5 mm;刀具刀柄:批头(DIN ISO 1173 - C 6.3 和 E 6.3);对角宽:10.7 mm。
兼容所有带 QuickIN 接口的 FEIN 蓄电池螺丝起子。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加