咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝刀夹头 用于1/4 套筒 EGB
螺丝刀夹头 用于1/4 套筒 EGB
商品编号
669931
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝刀夹头 用于1/4 套筒 EGB
商品编号:669931
静电性能:EGB/ESD
旋转盖:否
产品类别:成册
总长度:130
制造商名称:1013 Kraftform Micro ESD
固定器:HIOS 批头 | Halfmoon 批头

更多参数>>

应用
用于在有静电放电危险的区域加工电子元器件。

适用于
电工螺丝刀套装,编号 669630 / 669930。

技术说明
符合人体工程学的多成分握柄,带有可以旋转的柄帽,快速循环区域,实现高效的螺纹接合作业,以及强力抓握部分。带有快换夹头,可以安装 4 mm Halfmoon 批头(编号 669932 至 669936)或者 4 mm HIOS 批头。刀身采用高品质的工具钢。
ESD / EGB,符合 DIN 53482 标准 / VDE 0303 标准第 3 部分

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加