咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具包,带拉链
商品编号
691536
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具包,带拉链
商品编号:691536
内部尺寸,长度:250
产品类别:工具运输系统
内部尺寸,高度:210
搭扣:拉链
内部尺寸,宽度:40
材料:人造革,黑色
带搭环数量:25

更多参数>>

技术说明

  • 采用黑色人造革制成。

  • 3 边均有拉链。

  • 工具包可完全打开。

  • 带有 25 个用于存放工具的环形插袋。


技术说明
  • 采用黑色人造革制成。
  • 3 边均有拉链。
  • 工具包可完全打开。
  • 带有 25 个用于存放工具的环形插袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加