咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 脚踏式高起升液压搬运车
商品编号
A91069
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:霍惠选 脚踏式高起升液压搬运车
商品编号:A91069 PE100L-N


A91069 SL100S-N

霍惠选 脚踏式高起升液压搬运车(不带平板) 货叉宽度550mm 高度范围85-850mm 1000Kg

A91069 SL100L-N

霍惠选 脚踏式高起升液压搬运车(不带平板) 货叉宽度685mm 高度范围85-850mm 1000Kg

A91069 PL100S-N

霍惠选 脚踏式高起升液压搬运车(带平板) 平板宽度562mm 高度范围88-850mm 1000Kg

A91069 PL100L-N

霍惠选 脚踏式高起升液压搬运车(带平板) 平板宽度697mm 高度范围88-850mm 1000Kg

A91069 PE100S-N

霍惠选 电动高起升液压搬运车(不带平板) 货叉宽度550mm 高度范围85-800mm 1000Kg

A91069 PE100L-N

霍惠选 电动高起升液压搬运车(不带平板) 货叉宽度685mm 高度范围85-850mm 1000Kg

A91069 PEL100S-N

霍惠选 电动高起升液压搬运车(带平板) 平板宽度562mm 高度范围85-800mm 1000Kg

A91069 PEL100L-N

霍惠选 电动高起升液压搬运车(带平板) 平板宽度697mm 高度范围85-850mm 1000Kg

PE100S-N.PE100L-N,PEL100S-N,PEL100L-N,SL100S-N,SL100L-N,PL100S-N,PL100L-N详情页.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加