咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 全电动步行式双剪升降平台车 不含运费
不含运费
商品编号
A91077
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:霍惠选 全电动步行式双剪升降平台车 不含运费
商品编号:A91077 TE5SJ

物料号

产品名称

A91077 TE5SJ

霍惠选 全电动步行式双剪升降平台车1000×600mm 460-1500mm   500Kg

A91077 TE10SJ

霍惠选 全电动步行式双剪升降平台车1000×600mm 460-1500mm   1000Kg

A91077 TE15DJ

霍惠选 全电动步行式升降平台车1200×800mm 400-1000mm   1500Kg

A91077 TE20DJ

霍惠选 全电动步行式升降平台车1500×1000mm   450-1000mm 2000Kg

TE5SJ,TE10SJ,TE15SJ,TE20SJ全电动平台车-01.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加