咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 单剪背包式半电动平台车
商品编号
A91076
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:霍惠选 单剪背包式半电动平台车
商品编号:A91076 BP30

物料号

产品名称

A91076 BP30

霍惠选 单剪背包式半电动平台车950×500×50mm   280-900mm 300Kg

A91076 BP50

霍惠选 单剪背包式半电动平台车950×500×50mm   280-900mm 500Kg

A91076 BP80

霍惠选 单剪背包式半电动平台车1200×610×50mm   410-1000mm 800Kg

A91076 BP100

霍惠选 单剪背包式半电动平台车1200×610×50mm   410-1000mm 1000Kg

A91076 BPS35

霍惠选 双剪背包式半电动平台车950×500×50mm   360-1500mm 350Kg

A91076 BPS50

霍惠选 双剪背包式半电动平台车905×500×50mm   360-1500mm 500Kg

A91076 BPS80

霍惠选 双剪背包式半电动平台车1200×610×58mm   500-1700mm 800Kg

A91076 BPS100

霍惠选 双剪背包式半电动平台车1200×610×58mm   500-1700mm 1000Kg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加