咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 单剪升降平台车
商品编号
A91070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:霍惠选 单剪升降平台车
商品编号:A91070 CS15A

物料号

产品名称

A91070 CS15A

霍惠选 单剪升降平台车700×450×35mm   210-720mm 150kg

A91070 CS30A

霍惠选 单剪升降平台车810×500×50mm   280-900mm 300kg

A91070 CS50A

霍惠选 单剪升降平台车810×500×50mm   280-900mm 500kg

A91070 CS80A

霍惠选 单剪升降平台车1016×510×60mm   415-1000mm 800kg

A91070 CS100A

霍惠选 单剪升降平台车1016×510×60mm   415-1000mm 1000kg

A91070 CS100L

霍惠选 大台面单剪升降平台车1200×610×80mm   380-1000mm 1000kg

A91070 CS150L

霍惠选 大台面单剪升降平台车1200×610×80mm   380-1000mm 1500kg

A91070 CS15D

霍惠选 双剪升降平台车700×450×35mm   302-1260mm 150kg

A91070 CS35D

霍惠选 双剪升降平台车905×500×50mm   360-1500mm 350kg

A91070 CS50D

霍惠选 双剪升降平台车905×500×50mm   360-1500mm 500kg

A91070 CS80D

霍惠选 双剪升降平台车1200×610×80mm   450-1500mm 800kg

A91070 CS100D

霍惠选 双剪升降平台车1200×610×80mm   500-1700mm 1000kg

A91070 CS150D

霍惠选 双剪升降平台车1200×610×80mm   500-1700mm 1500kg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加