咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 绿色条纹
商品编号
A96447
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:霍惠选 橡胶绝缘垫C型 绿色条纹
商品编号:A96447 GS1X1X3
A96447   GS1.2X10X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.2x10m 3mm厚   耐压5kV绿色条纹
A96447 GS1.2X10X5
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.2x10m 5mm厚   耐压10kV绿色条纹
A96447 GS1.5X10X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.5x10m 3mm厚   耐压5kV绿色条纹
A96447 GS1.5X10X5
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.5x10m 5mm厚   耐压10kV绿色条纹
A96447 GS1X10X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x10m 3mm厚 耐压5kV   绿色条纹
A96447 GS1X10X5
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x10m 5mm厚 耐压10kV   绿色条纹
A96447 GS1X10X6
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x10m 6mm厚   耐压15kV绿色条纹
A96447 GS1X1X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x1m 3mm厚 耐压5kV   绿色条纹
A96447 GS1X1X6
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x1m 6mm厚 耐压15kV   绿色条纹
A96447 GS1X5X10
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x5m 10mm厚   耐压30kV绿色条纹
A96447 GS1X5X6
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x5m 6mm厚   耐压15kV绿色条纹
A96447 GS1X5X8
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x5m 8mm厚   耐压20kV绿色条纹



耐高压绝缘橡胶垫,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。

特征: 

■ 高密度绝缘橡胶材质,绝缘性能好。

■ 特殊防滑纹理结构,耐磨防滑。

■ 机械性能好,抗老化耐用。

提示: 尺寸可定制,超高压需求可定制,可另外询价。



详情.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加