咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 黑色光面
商品编号
A96442
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:霍惠选 橡胶绝缘垫C型 黑色光面
商品编号:A96442 BP1X1X3
A96442   BP1.2X10X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.2x10m 3mm厚   耐压5kV黑色光面
A96442 BP1.2X10X5
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.2x10m 5mm厚   耐压10kV黑色光面
A96442 BP1.5X10X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.5x10m 3mm厚   耐压5kV黑色光面
A96442 BP1.5X10X5
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1.5x10m 5mm厚   耐压10kV黑色光面
A96442 BP1X10X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x10m 3mm厚 耐压5kV   黑色光面
A96442 BP1X10X5
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x10m 5mm厚 耐压10kV   黑色光面
A96442 BP1X10X6
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x10m 6mm厚   耐压15kV黑色光面
A96442 BP1X1X3
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x1m 3mm厚 耐压5kV   黑色光面
A96442 BP1X1X5
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x1m 5mm厚 耐压10kV   黑色光面
A96442 BP1X1X6
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x1m 6mm厚 耐压15kV   黑色光面
A96442 BP1X5X10
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x5m 10mm厚   耐压30kV黑色光面
A96442 BP1X5X6
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x5m 6mm厚   耐压15kV黑色光面
A96442 BP1X5X8
霍惠选 橡胶绝缘垫C型 1x5m 8mm厚   耐压20kV黑色光面



耐高压绝缘橡胶垫,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。

特征: 

■ 高密度绝缘橡胶材质,绝缘性能好。

■ 特殊防滑纹理结构,耐磨防滑。

■ 机械性能好,抗老化耐用。

提示: 尺寸可定制,超高压需求可定制,可另外询价。



详情.jpg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加