咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
格洁 过滤纸 过滤精度40—50白色 长100m/卷
商品编号
A08908
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:格洁 过滤纸 过滤精度40—50白色 长100m/卷
商品编号:A08908 01


A08908 01
格洁 过滤纸G30040 宽40cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 02
格洁 过滤纸G30050 宽50cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 03
格洁 过滤纸G30060 宽60cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 04
格洁 过滤纸G30070 宽70cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 05
格洁 过滤纸G30080 宽80cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 06
格洁 过滤纸G30090 宽90cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 07
格洁 过滤纸G30100 宽100cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 08
格洁 过滤纸G30110 宽110cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 09
格洁 过滤纸G30120 宽120cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 10
格洁 过滤纸G30130 宽130cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 11
格洁 过滤纸G30140 宽140cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 12
格洁 过滤纸G30150 宽150cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 13
格洁 过滤纸G30160 宽160cm 过滤精度40—50白色 长100m/卷
A08908 14
格洁 过滤纸W40060 宽60cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷
A08908 15
格洁 过滤纸W40070 宽70cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷
A08908 16
格洁 过滤纸W40080 宽80cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷
A08908 17
格洁 过滤纸W40090 宽90cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷
A08908 18
格洁 过滤纸W40100 宽100cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷
A08908 19
格洁 过滤纸W40110 宽110cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷
A08908 20
格洁 过滤纸W40120 宽120cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷
A08908 21
格洁 过滤纸W40130 宽130cm 过滤精度40—45白色 长100m/卷

G30过滤布.jpg


G40详情.jpg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加