咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
格洁 钢网擦拭布_带12内槽胶管无开口_MPM机型
商品编号
A08907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

商品详情

商品名称:格洁 钢网擦拭布_带12内槽胶管无开口_MPM机型
商品编号:A08907 02

A08907 01
格洁 钢网擦拭布   带12内槽胶管无开口_MPM机型¢20mm*455mm*250mm*10m GW455250 50卷/箱
A08907 02
格洁 钢网擦拭布   带12内槽胶管无开口_MPM机型¢20mm*455mm*300mm*10m GW455300 50卷/箱
A08907 03
格洁 钢网擦拭布   带12内槽胶管无开口_MPM机型¢20mm*455mm*330mm*10m GW455330 50卷/箱
A08907 04
格洁 钢网擦拭布   带12内槽胶管无开口_MPM机型¢20mm*455mm*350mm*10m GW455350 50卷/箱
A08907 05
格洁 钢网擦拭布   带12内槽胶管无开口_MPM机型¢20mm*455mm*400mm*10m GW455400 50卷/箱

详情页.jpg

GW455400详情页.jpg

GW455300详情页.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加