咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT螺纹铣刀 1.5×D
商品编号
139652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT螺纹铣刀 1.5×D
商品编号:139652
优点

锪孔和螺纹铣削可一步完成!
技术说明

经过修正的螺纹齿形,用于铣削精准的内螺纹(注意采取稳定的装夹方式)。
刀柄带锪孔凸台,用于进行 90° 锪孔。
技术参数
涂层
TiAlN
螺纹断面角
60degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
刀具材料
整体硬质合金
锪孔台阶角度
90degrees
螺纹种类
M-LH
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
螺纹标准
DIN 13
应用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加