咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
260722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260722 16/09
260722 20/09
260722 25/09
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
标准
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A16Q SSSCR/L09
11.5mm
45degrees
9mm
14mm
180mm
20mm
16mm
DIN 8024
31.8mm
269028 8
SC..09T3. 均适用。
A20R SSSCR/L09
13.5mm
45degrees
9mm
18mm
200mm
26mm
20mm
DIN 8024
41.8mm
269028 8
SC..09T3. 均适用。
A25R SSSCR/L09
17mm
45degrees
9mm
24mm
200mm
32mm
25mm
DIN 8024
46.8mm
269028 8
SC..09T3. 均适用。
销售价 数量
 
2104.52
2329.42
3148.74
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:260722 16/09


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加