咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性框架 10 件套
商品编号
974620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974620 BLACK
974620 BLUE
974620 GREEN
974620 RED
974620 SILVER
可掀开的磁性正面
可竖式和横式使用
存在握槽
宽度
组套内含
颜色
高度
230mm
10
黑色
316mm
230mm
10
蓝色
316mm
230mm
10
绿色
316mm
230mm
10
红色
316mm
230mm
10
银色
316mm
销售价 数量
 
919.88
919.88
919.88
919.88
919.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:磁性框架 10 件套
商品编号:974620 BLACK

供货范围

磁性框架 10 件套。
技术说明

用于清晰展示文件的彩色磁性框架。A4 格式可用作纵向或横向格式。由抗反射透明薄膜制成,含有 85% 再生成分。开口的窄边便于调换文件。磁性附着于金属表面,如白板、孔壁板、金属门。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加